Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.9375 à 7.8750 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.6875 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale5.4375 po
- Longueur totale9.6250 po
- Largeur de la base2-1/2 po
- Largeur totale3.0938 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnement-30 à +300 °F
- Rpm max.2500 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieG/H
- CUP_NON781711068984
- Poids12.3 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller