Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-3/4 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre4.1250 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale5.3750 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Longueur jusqu’à l’alésage2-11/32 po
- Plage de température de fonctionnement225 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3000 tr/min
- SérieF
- Poids5.6 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt