Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.3125 à 4.9375 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.5625 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.1250 po
- Longueur totale6.2500 po
- Largeur de la base1-3/4 po
- Largeur totale1.9219 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnement-30 à +300 °F
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieG/H
- CUP_NON781711069264
- Poids4.6 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller