Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 7/16 po, Qualité standard, Bloc de bride ronde pilote 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.4375 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur totale5.2500 po
- Diamètre du cercle de boulonnage4.3750 po
- Numéro de palierUG223NL
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Diamètre de la longueur totale5.2500 po
- Hauteur totale1.9500 po
- Largeur du boîtier1-1/16 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale5.2500 po
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lb
- Capacité de charge statique radiale3440 lb
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage1-31/64 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FC3U223N Roulements à billes - FC3U223N
- Diamètre du pilote3 5/8 po
- Taille du boulon7/16 po
- Rpm max.6850 tr/min
- SérieFC3U
- Longueur de l’alésage1-49/64 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge dynamique5810 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurNoir
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale6850 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327028619
- CUP_NON662327028619
- Poids4.1 lb
- Capacité de charge statique3440 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage4
- Diamètre extérieur5.2500 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride pilote 4-Bolt