Motion
FC3U226N
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1.6250 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00598160
N° MFRFC3U226N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1.6250 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00598160
N° MFRFC3U226N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FC3U226N FLANG NOIR FC3-U226N
  • Roulement à billes monté de 1 5/8 po, Qualité standard, Bloc de bride ronde pilote 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur totale
    6.1300 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.1250 po
  • Numéro de palier
    UG226NL
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
  • Diamètre de la longueur totale
    6.1250 po
  • Hauteur totale
    2.0400 po
  • Largeur du boîtier
    1-1/16 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    6.1300 po
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7370 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    4590 lb
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-9/16 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FC3U226N Roulements à billes - FC3U226N
  • Diamètre du pilote
    4 1/4 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Rpm max.
    5330 tr/min
  • Série
    200
  • Longueur de l’alésage
    2-1/32 po
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge dynamique
    7370 lbf
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Couleur
    Noir
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Vitesse maximale
    5330 tr/min
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Auto-alignement
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    662327028664
  • CUP_NON
    662327028664
  • Poids
    6.37 lb
  • Capacité de charge statique
    4590 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Diamètre extérieur
    6.1300 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif