Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 3/4 po, Qualité standard, Bloc de bride ronde pilote 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur totale6.1300 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5.1250 po
- Numéro de palierUG228NL
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Diamètre de la longueur totale6.1250 po
- Hauteur totale2.0400 po
- Largeur du boîtier1-1/16 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale6.1300 po
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale7370 lb
- Capacité de charge statique radiale4590 lb
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage1-9/16 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FC3U228N Roulements à billes - FC3U228N
- Diamètre du pilote4 1/4 po
- Taille du boulon1/2 po
- Rpm max.5330 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage2-1/32 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge dynamique7370 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurNoir
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale5330 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327028725
- CUP_NON662327028725
- Poids6.25 lb
- Capacité de charge statique4590 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage4
- Diamètre extérieur6.1300 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride pilote 4-Bolt