Motion
FC3U239NC
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 2-7/16 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres N, joint à viton E1 , joint à 4 lèvres E3 , joint à dégagement H, fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint à fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI00598182
N° MFRFC3U239NC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 2-7/16 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres N, joint à viton E1 , joint à 4 lèvres E3 , joint à dégagement H, fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint à fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI00598182
N° MFRFC3U239NC
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FC3U239NC FLANG NOIR FC3-U239NC
  • Roulement à billes monté de 2 7/16 po, Qualité standard, Bloc à bride ronde pilote 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, Bouchon d’extrémité fermé

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.5000 po
  • Numéro de palier
    UG239NL
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint Viton E1 , joint à lèvres triple E3 , FF Free Running, joint H Clearance, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N
  • Largeur du boîtier
    1 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11840 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    8080 lb
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Diamètre du pilote
    5.500 po
  • Taille du boulon
    9/16 po
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Série
    200
  • Longueur de l’alésage
    2-1/2 po
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Numéro CUP du fabricant
    662327028848
  • CUP_NON
    662327028848
  • Poids
    11.52 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif