Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre
Spécifications
- Type de montageBase taraudée
- Type d’alésageRonde/droite
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre2.0000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.3130 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact unique pour les lèvres avec Flinger
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale2.5625 po
- Longueur totale2.8750 po
- Largeur de la base2.8750 po
- Revêtement de finitionGris
- Insérer le matériel52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
- Taille du boulon0.375-16 po
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Capacité de charge dynamique radiale2108 lbf
- Capacité de charge statique radiale1117 lbf
- Rpm max.7500 tr/min
- Profondeur de taraudage1/2 po
- Taille du filetage du taraud3/8-16
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- SérieNormal
- Roulement de rechangeVS-208
- Angle de désalignement±1.5° Désalignement - statique seulement
- CUP_NON662289530076
- Type de roulementRoulement à billes
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVTBS-208
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289530076
- Poids1.39 lb
- Caractéristiques et avantages• Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant • Joint d'étanchéité à une lèvre et déflecteur
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller