Motion
VTBS-214
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 7/8 po d’alésage, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00598339
N° MFRVTBS-214
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 7/8 po d’alésage, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00598339
N° MFRVTBS-214
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
VTBS-214 PIL NOIR
  • Avec joint Flinger

Spécifications

  • Type de montage
    Base taraudée
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres avec Flinger
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    2.8125 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Largeur de la base
    1.5000 po
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2801 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1651 lbf
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Profondeur de taraudage
    1/2 po
  • Taille du filetage du taraud
    3/8-16
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    VTBS
  • Roulement de rechange
    VS-214
  • CUP_NON
    662289530120
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    767646
  • Dessin CAD
  • Poids
    1.54 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif