Aperçu
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Type de montageBase taraudée
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.7500 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1250 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact unique pour les lèvres avec Flinger
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale4.2500 po
- Longueur totale5.0000 po
- Largeur de la base2.0000 po
- Revêtement de finitionPeint en gris
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Capacité de charge dynamique radiale7901 lbf
- Capacité de charge statique radiale5139 lbf
- Rpm max.3000 tr/min
- Profondeur de taraudage3/4 po
- Taille du filetage du taraud1/2-13
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieVTBS
- Roulement de rechangeVS-227
- CUP_NON662289530298
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant767421
- Dessin CAD
- Poids5.18 lb
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller