Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre
Spécifications
- Type de montageBase taraudée
- Type d’alésageRonde/droite
- Diamètre à l’alésage1-3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.7500 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1250 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact unique pour les lèvres avec Flinger
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale4.2500 po
- Longueur totale5.0000 po
- Largeur de la base5.0000 po
- Revêtement de finitionGris
- Insérer le matériel52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
- Taille du boulon0.5-13 po
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Capacité de charge dynamique radiale7901 lbf
- Capacité de charge statique radiale5139 lbf
- Rpm max.3000 tr/min
- Profondeur de taraudage3/4 po
- Taille du filetage du taraud1/2-13
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- SérieNormal
- Roulement de rechangeVS-228
- Angle de désalignement±1.5° Désalignement - statique seulement
- CUP_NON662289530311
- Type de roulementRoulement à billes
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVTBS-228
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289530311
- Poids4.7 lb
- Caractéristiques et avantages• Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant • Joint d'étanchéité à une lèvre et déflecteur
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller