Motion
VTBS-232S
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 2 po d’alésage, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00598353
N° MFRVTBS-232S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 2 po d’alésage, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00598353
N° MFRVTBS-232S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
VTBS-232-S PIL NOIR
  • Avec joint Flinger

Spécifications

  • Type de montage
    Base taraudée
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.0000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres avec Flinger
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    4.6250 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur de la base
    2.0000 po
  • Revêtement de finition
    Peint en gris
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7889 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5216 lbf
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Profondeur de taraudage
    7/8 po
  • Taille du filetage du taraud
    5/8-11
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    VTBS
  • Roulement de rechange
    VS-232S
  • CUP_NON
    662289618040
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    767907
  • Dessin CAD
  • Poids
    5.7 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif