Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Diamètre extérieur1.5748 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.0625 po
- Largeur de l’anneau extérieur12 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure27.38 mm
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale2360 lbf
- Capacité de charge statique radiale1000 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.6140 tr/min
- Type de jointJoint d’étanchéité de la gaine
- SérieGY-KRRB
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant087796157866
- CUP_NON087796157866
- Poids0.34 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille