Motion
GY1010KRRB

Timken (Fafnir)
GY1010KRRB

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 5/8 po DI
N° D’ARTICLE MI00598357
N° MFRGY1010KRRB
Prix89.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
GY1010KRRB

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 5/8 po DI
N° D’ARTICLE MI00598357
N° MFRGY1010KRRB
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
Votre prix89.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GY 1010 BRG KRRB

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Diamètre extérieur
    1.5748 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.0625 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    27.38 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2360 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1000 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    6140 tr/min
  • Série
    GY-KRRB
  • Numéro CUP du fabricant
    087796157873
  • CUP_NON
    087796157873
  • Poids
    0.32 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif