Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Diamètre extérieur47 mm
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.2188 po
- Largeur de l’anneau extérieur14 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure30.96 mm
- Capacité de charge dynamique radiale3200 lbf
- Capacité de charge statique radiale1400 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.5220 tr/min
- SérieGY-KRRB
- Numéro CUP du fabricant087796264847
- CUP_NON087796264847
- Poids0.38 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille