Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage15/16 po
- Diamètre extérieur52 mm
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.3438 po
- Largeur de l’anneau extérieur15 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure34.11 mm
- Capacité de charge dynamique radiale3450 lbf
- Capacité de charge statique radiale1560 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.4540 tr/min
- SérieGY-KRRB
- Numéro CUP du fabricant087796264878
- CUP_NON087796264878
- Poids0.53 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille