Motion
GY1100KRRB SGT

Timken (Fafnir)
GY1100KRRB SGT

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, DI 1 po
N° D’ARTICLE MI00598367
N° MFRGY1100KRRB SGT
Prix110.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
GY1100KRRB SGT

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, DI 1 po
N° D’ARTICLE MI00598367
N° MFRGY1100KRRB SGT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix110.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR LARGE DE GY1100KRRB SGT BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.3438 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    34.11 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1560 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    4540 tr/min
  • Série
    GY-KRRB
  • Numéro CUP du fabricant
    087796264892
  • CUP_NON
    087796264892
  • Poids
    0.5 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif