Motion
GY1102KRRB SGT

Timken (Fafnir)
GY1102KRRB SGT

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-1/8 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00598370
N° MFRGY1102KRRB SGT
Prix115.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
GY1102KRRB SGT

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-1/8 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00598370
N° MFRGY1102KRRB SGT
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
Prix115.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR LARGE DE GY1102KRRB SGT BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Diamètre extérieur
    2.4409 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    38.1 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2280 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité de la gaine
  • Série
    GY-KRRB
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    087796264922
  • CUP_NON
    087796264922
  • Poids
    0.89 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif