Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Diamètre extérieur2.4409 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.5000 po
- Largeur de l’anneau extérieur18 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure38.1 mm
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale4800 lbf
- Capacité de charge statique radiale2280 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.5500 tr/min
- Type de jointJoint d’étanchéité de la gaine
- SérieGY-KRRB
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant087796157293
- CUP_NON087796157293
- Poids0.8 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille