Motion
GY1112KRRB SGT

Timken (Fafnir)
GY1112KRRB SGT

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 1-3/4 po DI
N° D’ARTICLE MI00598390
N° MFRGY1112KRRB SGT
Prix183.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
GY1112KRRB SGT

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 1-3/4 po DI
N° D’ARTICLE MI00598390
N° MFRGY1112KRRB SGT
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
Votre prix183.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR LARGE DE GY1112KRRB SGT BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    49.22 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2690 tr/min
  • Série
    GY-KRRB
  • Numéro CUP du fabricant
    087796265066
  • CUP_NON
    087796265066
  • Poids
    1.82 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif