Motion
GY1115KRRB3

Timken (Fafnir)
GY1115KRRB3

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 1-15/16 po DI
N° D’ARTICLE MI00598396
N° MFRGY1115KRRB3
Prix187.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
GY1115KRRB3

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 1-15/16 po DI
N° D’ARTICLE MI00598396
N° MFRGY1115KRRB3
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
Votre prix187.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GY 1115 KRRB3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    2.0313 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    51.59 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4500 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    GY-KRRB
  • Numéro CUP du fabricant
    087796197909
  • CUP_NON
    087796197909
  • Poids
    2.25 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif