Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage2 po
- Diamètre extérieur3.9370 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale2.1875 po
- Largeur de l’anneau extérieur24 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure55.55 mm
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale10800 lbf
- Capacité de charge statique radiale5600 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2260 tr/min
- Type de jointJoint d’étanchéité de la gaine
- SérieGY-KRRB
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant013992132246
- CUP_NON013992132246
- Poids3.3 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille