Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage2-1/4 po
- Diamètre extérieur4.3307 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale2.5625 po
- Largeur de l’anneau extérieur27 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure65.07 mm
- Capacité de charge dynamique radiale13200 lbf
- Capacité de charge statique radiale6950 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2060 tr/min
- SérieGY-KRRB
- Numéro CUP du fabricant087796157392
- CUP_NON087796157392
- Poids4.3 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille