Aperçu
Description du fabricant
RAK 5/8 NT PIL NOIR
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.6250 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.0625 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte - Enduite
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale2.0938 po
- Longueur totale4.8750 po
- Largeur de la base1-3/16 po
- Largeur totale1.4688 po
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale2400 lbf
- Capacité de charge statique radiale1060 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieRAK
- Roulement de rechangeG1010KRRB
- CUP_NON087796152342
- Construction du logementSolide
- Normes respectéesApprouvé par la FDA
- Poids1 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité