Motion
RCJ1 3/16 NT

Timken (Fafnir)
RCJ1 3/16 NT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-3/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00598513
N° MFRRCJ1 3/16 NT
Prix373.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
RCJ1 3/16 NT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-3/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00598513
N° MFRRCJ1 3/16 NT
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
Votre prix373.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RCJ 1+3/16 NT 4BOLT FLG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.2500 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.5940 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    4.2500 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2500 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    50.5 mm
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Série
    RCJ
  • Normes respectées
    Conforme à la FDA, conforme à l’USDA
  • Roulement de rechange
    G1103KRRB
  • CUP_NON
    087796152434
  • Poids
    2.87 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif