Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur du boulon du centre au centre4.0000 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5.6560 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale5.1250 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale8150 lbf
- Capacité de charge statique radiale4400 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage59.3 mm
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Rpm max.3500 tr/min
- SérieRCJ
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeG1108KRRB
- CUP_NON087796152458
- Poids5.05 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt