RCJT 3/4 NT

Timken (Fafnir)
RCJT 3/4 NT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 3/4 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00598517
N° MFRRCJT 3/4 NT
Prix227.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
RCJT 3/4 NT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 3/4 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00598517
N° MFRRCJT 3/4 NT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix227.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RCJT 3/4 NT 2BOLT FLG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.5313 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.5313 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    4.4063 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1400 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-11/32 po
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Rpm max.
    6270 tr/min
  • Série
    RCJT
  • Normes respectées
    Conforme à la FDA, conforme à l’USDA
  • Roulement de rechange
    G1012KRRB
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    087796152489
  • Poids
    1.3 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif