RCJT1 15/16 NT

Timken (Fafnir)
RCJT1 15/16 NT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-15/16 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00598530
N° MFRRCJT1 15/16 NT
Price$587.98/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
RCJT1 15/16 NT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-15/16 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00598530
N° MFRRCJT1 15/16 NT
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
Votre prix587.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RCJT 1-15/16 NT FLG À 2-BOLT

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.1875 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.1875 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    7.4375 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5100 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-15/16 po
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Série
    RCJT
  • Normes respectées
    Conforme à la FDA, conforme à l’USDA
  • Roulement de rechange
    G1115KRRB
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    087796156593
  • Poids
    6 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif