Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur du boulon du centre au centre5.6250 po
- Diamètre du cercle de boulonnage7.9550 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale6.8750 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale13200 lbf
- Capacité de charge statique radiale8000 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage81.6 mm
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- SérieRCJ
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeG1207KRRB
- CUP_NON087796157040
- Poids11.13 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt