RCJ1 3/4 NT

Timken (Fafnir)
RCJ1 3/4 NT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-3/4 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité du couvercle
N° D’ARTICLE MI00598532
N° MFRRCJ1 3/4 NT
Prix513.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
RCJ1 3/4 NT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-3/4 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité du couvercle
N° D’ARTICLE MI00598532
N° MFRRCJ1 3/4 NT
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
Prix513.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RCJ 1-3/4 NT FLG 4-BOLT

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.1250 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.8440 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité de la gaine
  • Diamètre de la longueur totale
    4.1250 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4500 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    RCJ
  • CUP_NON
    087796157019
  • Poids
    5.7 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif