Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.8750 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.0625 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte - Enduite
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale4.1250 po
- Longueur totale7.5313 po
- Largeur de la base2 po
- Largeur totale2.2188 po
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale8150 lbf
- Capacité de charge statique radiale4500 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieRAK
- Roulement de rechangeG1111KRRB
- CUP_NON087796156760
- Construction du logementSolide
- Normes respectéesApprouvé par la FDA
- Poids5.31 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller