Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.9375 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.4375 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte - Enduite
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale4.9063 po
- Longueur totale8.7500 po
- Largeur de la base2-5/16 po
- Largeur totale2.8125 po
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale10800 lbf
- Capacité de charge statique radiale6400 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieRAK
- Roulement de rechangeG1203KRRB
- CUP_NON087796156791
- Normes respectéesApprouvé par la FDA
- Poids8.87 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller