RAK2 15/16 NT

Timken (Fafnir)
RAK2 15/16 NT

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-15/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00598537
N° MFRRAK2 15/16 NT
Prix1,488.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
RAK2 15/16 NT

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-15/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00598537
N° MFRRAK2 15/16 NT
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
Prix1,488.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RAK 2-15/16 NT PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.5000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.3125 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Enduite
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    6.4375 po
  • Longueur totale
    10.5000 po
  • Largeur de la base
    3-1/4 po
  • Largeur totale
    3.6250 po
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9800 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    RAK
  • Roulement de rechange
    G1215KRRB
  • CUP_NON
    087796156821
  • Construction du logement
    Solide
  • Normes respectées
    Approuvé par la FDA
  • Poids
    19.25 lb
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif