RAK 3/4 PT

Timken (Fafnir)
RAK 3/4 PT

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 3/4 po d’alésage, matériau polymère, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00598543
N° MFRRAK 3/4 PT
Prix256.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
RAK 3/4 PT

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 3/4 po d’alésage, matériau polymère, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00598543
N° MFRRAK 3/4 PT
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
Prix256.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUSSIN RAK 3/4 PT NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.7813 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.2500 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    2.4688 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Largeur de la base
    1-1/4 po
  • Largeur totale
    1.7188 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1400 lbf
  • Rpm max.
    6270 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    RAK
  • Roulement de rechange
    G1012KRRB
  • CUP_NON
    087796180031
  • Construction du logement
    Solide
  • Normes respectées
    Approuvé par la FDA
  • Poids
    0.73 lb
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif