Aperçu
Description du fabricant
COUSSIN RAK 1+3/16 PT NOIR
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.6250 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.5625 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierPolymère
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.1563 po
- Longueur totale6.1875 po
- Largeur de la base1-9/16 po
- Largeur totale1.9063 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale4900 lbf
- Capacité de charge statique radiale2500 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieRAK
- Roulement de rechangeG1103KRRB
- CUP_NON087796180062
- Construction du logementSolide
- Normes respectéesApprouvé par la FDA
- Poids1.11 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité