Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.1250 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8125 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierPolymère
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.6250 po
- Longueur totale6.5625 po
- Largeur de la base1-25/32 po
- Largeur totale2.0156 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale6400 lbf
- Capacité de charge statique radiale3400 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieRAK
- Roulement de rechangeG1107KRRB
- CUP_NON087796180109
- Normes respectéesApprouvé par la FDA
- Poids1.52 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller