RTU1 15/16 NT

Timken (Fafnir)
RTU1 15/16 NT

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-15/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00598593
N° MFRRTU1 15/16 NT
Prix682.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
RTU1 15/16 NT

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-15/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00598593
N° MFRRTU1 15/16 NT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix682.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RTU 1-15/16 NTTAKE-UP BRG

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Espacement des fentes
    3.9688 po
  • Numéro de cadre compatible
    T-18690
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Roulement d'insert scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Hauteur totale
    4.7500 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    RTU
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RTU1 15/16 NT
  • Numéro CUP du fabricant
    087796156708
  • CUP_NON
    087796156708
  • Poids
    7.9 lb
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif