Aperçu
Description du fabricant
RTU 2-3/16 NT BORDEAUX DE PRISE EN CHARGE
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Espacement des fentes5.0938 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Hauteur totale5.8750 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieRTU
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Numéro de catalogue du fabricantRTU2 3/16 NT
- Numéro CUP du fabricant087796156722
- CUP_NON087796156722
- Poids13.89 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité