Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Diamètre extérieur2.4409 po
- Largeur totale1.5000 po
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.7874 po
- Type de serviceService standard
- Largeur de la bague intérieure1.5000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de fermetureScellé
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Rayon du filet0.0394 po
- Capacité de charge dynamique radiale4400 lbf
- Capacité de charge statique radiale2540 lbf
- Matériau du roulementÀ travers l’acier durci
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.4900 tr/min
- Type de jointContact
- Taille du filetage de la vis de fixation1/4-28 UNF
- Cote de précisionClasse ISO 0
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4547359231755
- CUP_NON4547359231755
- Poids0.705 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille