RCJ2 11/16 NT

Timken (Fafnir)
RCJ2 11/16 NT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2-11/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité du couvercle
N° D’ARTICLE MI00598784
N° MFRRCJ2 11/16 NT
Prix1,444.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
RCJ2 11/16 NT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2-11/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité du couvercle
N° D’ARTICLE MI00598784
N° MFRRCJ2 11/16 NT
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
Prix1,444.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RCJ 2-11/16 NT4-BOLT FLG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    2-11/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.8750 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    8.3080 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité de la gaine
  • Diamètre de la longueur totale
    6.0000 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9650 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15600 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    RCJ
  • CUP_NON
    087796157057
  • Poids
    15.56 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif