Aperçu
- Fabriqué à partir de matériaux durables pour résister aux conditions de stress élevé, assurant longévité et fiabilité.
- Conçu pour un ajustement et une fonction optimaux, réduisant la friction et améliorant l’efficacité opérationnelle.
- Facilite l’installation et la fixation sécurisée, offrant une stabilité dans une variété d’applications.
- Capable de supporter des charges radiales et axiales importantes, ce qui le rend adapté aux utilisations intensives.
- Les dimensions comprennent une taille d’alésage de 1.25 pouces et un diamètre extérieur de 3.75 pouces, compatible avec une gamme de machines.
- Parfait pour une utilisation dans les systèmes de convoyeur, les pompes et autres équipements lourds nécessitant un support de roulement fiable.
- Idéal pour les applications dans les véhicules de performance où la capacité de charge élevée et la durabilité sont essentielles.
- Un choix fiable pour les machines agricoles, assurant un fonctionnement en douceur dans des conditions exigeantes.
- Réduit la friction et l’usure, ce qui améliore l’efficacité et prolonge la durée de vie du roulement et des composants connectés.
- Conçu pour fonctionner dans divers environnements, assurant un fonctionnement uniforme en cas de fluctuations de température et d’exposition aux contaminants.
- Minimise les temps d’arrêt et les coûts d’entretien, offrant une excellente valeur pour les applications industrielles et automobiles.
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni à montage sur bride
- Construction du logementSolide
- Longueur du boulon du centre au centre3.2500 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Matériau du boîtierPolymère
- Type de roulementRoulement à billes E-Z Kleen à montage sur bride
- Diamètre du trou de boulon0.4375 po
- Type de roulementManche unie
- Taille du boulon0.4375 po
- Longueur de l’alésage1.56 po
- Type de boîtierBride à quatre boulons
- Insérer le matérielPolymère
- LubrificationAutolubrifié
- CUP_NON782475004447
- Capacité d’expansionExpansion (flottaison)
- Convient à un environnement de lavageOui
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Dispositif de verrouillageInsertion de manchon en polymère
- Numéro de catalogue du fabricant034719
- Espacement maximal des trous de boulon3.2500 po
- Espacement min. des trous de boulon3.2500 po
- Type de montageBride 4-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la refonte du réducteur de plastique en caoutchoucUn fabricant de caoutchouc et de plastiques utilisait un système d’entraînement désuet et difficile à entretenir sur ses trémies de matériaux en vrac.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution de Dodge pour l’exploitation minièreMotion a fourni une boîte de vitesses et un moteur motorisés compacts qui ont rationalisé le fonctionnement, ce qui a permis au client d’économiser temps et argent.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de l’accouplement Pulp-Paper Dodge RaptorLes accouplements améliorés ont entraîné une augmentation de la durée de vie du produit et de la fiabilité opérationnelle, ce qui a entraîné des économies de coûts estimées entre 5 et 7 %.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau des roulements de papier de pâteLe client a eu de la difficulté avec de courtes durées de vie et des installations chronophages sur des roulements logés
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur le remplacement de la boîte de vitesses de la commode Pulp-Paper Obsolete
Une nouvelle solution Dodge Tigear a été sélectionnée pour restaurer la fiabilité et simplifier la maintenance future.
Motion L’entraînement du convoyeur global améliore la sécurité et la productivité Étude de cas
Motion et Dodge ont collaboré pour développer un système d’entraînement télécommandé à l’aide de pignons et d’assemblages de chaîne adaptés aux convoyeurs.