Motion
F4B-PSEZ-108-P

Dodge
F4B-PSEZ-108-P

Unité de roulement à manchon carré uni à quatre boulons - Alésage de 1-1/2 po, montage à bride 4-Bolt, boîtier en polymère
N° D’ARTICLE MI00598810
N° MFRF4B-PSEZ-108-P
Prix320.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
F4B-PSEZ-108-P

Unité de roulement à manchon carré uni à quatre boulons - Alésage de 1-1/2 po, montage à bride 4-Bolt, boîtier en polymère
N° D’ARTICLE MI00598810
N° MFRF4B-PSEZ-108-P
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
Votre prix320.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F4BPSEZ108P FLG 034722
  • Fabriqué à partir de matériaux durables pour résister aux conditions de stress élevé, assurant longévité et fiabilité.
  • Conçu pour un ajustement et une fonction optimaux, réduisant la friction et améliorant l’efficacité opérationnelle.
  • Facilite l’installation et la fixation sécurisée, offrant une stabilité dans une variété d’applications.
  • Capable de supporter des charges radiales et axiales importantes, ce qui le rend adapté aux utilisations intensives.
  • Les dimensions comprennent une taille d’alésage de 1.25 pouces et un diamètre extérieur de 3.75 pouces, compatible avec une gamme de machines.
  • Parfait pour une utilisation dans les systèmes de convoyeur, les pompes et autres équipements lourds nécessitant un support de roulement fiable.
  • Idéal pour les applications dans les véhicules de performance où la capacité de charge élevée et la durabilité sont essentielles.
  • Un choix fiable pour les machines agricoles, assurant un fonctionnement en douceur dans des conditions exigeantes.
  • Réduit la friction et l’usure, ce qui améliore l’efficacité et prolonge la durée de vie du roulement et des composants connectés.
  • Conçu pour fonctionner dans divers environnements, assurant un fonctionnement uniforme en cas de fluctuations de température et d’exposition aux contaminants.
  • Minimise les temps d’arrêt et les coûts d’entretien, offrant une excellente valeur pour les applications industrielles et automobiles.

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride
  • Construction du logement
    Solide
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.0000 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Type de roulement
    Roulement à billes E-Z Kleen à montage sur bride
  • Diamètre du trou de boulon
    0.5000 po
  • Type de roulement
    Manche unie
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Longueur de l’alésage
    2.01 po
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Insérer le matériel
    Polymère
  • Lubrification
    Autolubrifié
  • CUP_NON
    782475004508
  • Capacité d’expansion
    Expansion (flottaison)
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Dispositif de verrouillage
    Insertion de manchon en polymère
  • Numéro de catalogue du fabricant
    034722
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4.0000 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    4.0000 po
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues