Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur du boulon du centre au centre4.0000 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5.6560 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale5.1250 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale4600 lbf
- Capacité de charge statique radiale4460 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage2-1/64 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3500 tr/min
- SérieRCJC
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeGC1108KRRB
- Numéro CUP du fabricant087796059627
- CUP_NON087796059627
- Poids4.93 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt