RCJTC 1/2
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 1/2 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI00598891
N° MFRRCJTC 1/2
Prix139.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 1/2 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI00598891
N° MFRRCJTC 1/2
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
Prix139.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RCJTC 1/2 FLG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.0000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    3.8750 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-3/64 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    7370 tr/min
  • Série
    RCJTC
  • Normes respectées
    Conforme à la FDA, conforme à l’USDA
  • Roulement de rechange
    GC1008KRRB
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796056282
  • CUP_NON
    087796056282
  • Poids
    0.81 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif