Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre3.0000 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.0000 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale3.8750 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Longueur jusqu’à l’alésage1-3/64 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.7370 tr/min
- SérieRCJTC
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeGC1010KRRB
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant087796056503
- CUP_NON087796056503
- Poids0.81 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt