Motion
P2BUN2050M

Dodge
P2BUN2050M

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 50 mm, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00599034
N° MFRP2BUN2050M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P2BUN2050M

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 50 mm, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00599034
N° MFRP2BUN2050M
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
P2BUN2050M PIL NOIR 048109

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    151 à 170 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    57.10 mm
  • Longueur totale
    213 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    116 mm
  • Type de service
    Service standard
  • Largeur de la base
    52 mm
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Largeur totale
    48 mm
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Capacité de charge dynamique radiale
    98 kN
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    UNISPHERE II
  • Normes respectées
    AFBMA, AGMA, ASMMA, ASTM A536 Grade 65-45-12, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Roulement de rechange
    22210
  • Poids
    8 lb
  • Rpm max.
    2625 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    048109
  • CUP_NON
    782475772704
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues