Motion
P2BUN2060ME

Dodge
P2BUN2060ME

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 60 mm, matériau en fonte, usage standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00599039
N° MFRP2BUN2060ME
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P2BUN2060ME

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 60 mm, matériau en fonte, usage standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00599039
N° MFRP2BUN2060ME
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
P2BUN2060ME PIL NOIR 048126

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    173 à 189 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    69.80 mm
  • Longueur totale
    235 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    144 mm
  • Type de service
    Service standard
  • Largeur de la base
    65 mm
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Largeur totale
    56 mm
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Capacité de charge dynamique radiale
    169 kN
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    UNISPHERE II
  • Normes respectées
    AFBMA, AGMA, ASMMA, ASTM A536 Grade 65-45-12, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Roulement de rechange
    22213
  • Poids
    14.01 lb
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    048126
  • CUP_NON
    782475773619
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues