Motion
P2BUN2080M

Dodge
P2BUN2080M

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 80 mm, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00599046
N° MFRP2BUN2080M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P2BUN2080M

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 80 mm, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00599046
N° MFRP2BUN2080M
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
P2BUN2080M PIL NOIR 048115

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    235 à 273 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    95.20 mm
  • Longueur totale
    330 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    190 mm
  • Type de service
    Service standard
  • Largeur de la base
    71 mm
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Largeur totale
    73 mm
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Capacité de charge dynamique radiale
    285 kN
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    UNISPHERE II
  • Normes respectées
    AFBMA, AGMA, ASMMA, ASTM A536 Grade 65-45-12, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Roulement de rechange
    22218
  • Poids
    31.66 lb
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    048115
  • CUP_NON
    782475773398
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues