F4B-UN2-040M

Dodge
F4B-UN2-040M

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. à rouleaux sphériques, alésage de 40 mm, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, service standard
N° D’ARTICLE MI00599053
N° MFRF4B-UN2-040M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
F4B-UN2-040M

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. à rouleaux sphériques, alésage de 40 mm, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, service standard
N° D’ARTICLE MI00599053
N° MFRF4B-UN2-040M
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
F4BUN2040M FLG 048202

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Longueur du boulon du centre au centre
    99 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de service
    Service standard
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    130 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Joint de contact Trident Triple-Lip
  • Hauteur totale
    130 mm
  • Profondeur globale
    55 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    93 kN
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Normes respectées
    AFBMA, AGMA, ASMMA, ASTM A48 Classe 30, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Série
    F4B-UN2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    048202
  • CUP_NON
    782475773923
  • Poids
    6.39 lb
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Description longue
    Le modèle F4B-UN2-040M est un roulement à rouleaux sphérique, à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 40 mm, un roulement sans extension (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte ductile avec un montage à bride à 4 boulons, un dispositif de verrouillage à vis de fixation et un joint de contact Trident à trois lèvres de la série F4B-UN2 . L’appareil pèse 6.39 lb.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues