F4BUN2055M

Dodge
F4BUN2055M

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. à rouleaux sphériques, alésage de 55 mm, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, service standard
N° D’ARTICLE MI00599059
N° MFRF4BUN2055M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
F4BUN2055M

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. à rouleaux sphériques, alésage de 55 mm, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, service standard
N° D’ARTICLE MI00599059
N° MFRF4BUN2055M
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
F4BUN2055M FLG 048205

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    162 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    114 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de service
    Service standard
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    149 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Hauteur totale
    149 mm
  • Profondeur globale
    58 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    120 kN
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Normes respectées
    AFBMA, AGMA, ASMMA, ASTM A48 Classe 30, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Série
    22211
  • Numéro de catalogue du fabricant
    048205
  • CUP_NON
    782475773480
  • Poids
    8.6 lb
  • Rpm max.
    2325 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues